Sabitleme manşonu
Sabitleme manşonu galvanize çelik
SABİTLEME DÜBELİ-(A0K)-50-6X80
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hafif bağlantı parçalarının tüm boşluksuz malzemelere, galv. çeliğe hızlı ve ekonomik montajı için
- Hızlı, kolay montaj
- Sertleştirilmiş yay çeliği
- Parça, yaka tarafından tutulur
- Hemen yük taşıma kapasitesi
- Geçmeli montajda kullanım için
- Poliamid dübellerden daha iyi ısıl özellikler
Veri sayfaları(X)
İç donanımlarda ikincil bağlantılar için
Geçici ikincil dış mekan bağlantıları için, ör. bina korumaları
Beton ≥ B25'te, boşluksuz tuğlada, boşluksuz kumlu kireç tuğlasında, sert doğal taşta kullanılabilir
Ankraj çapı | 6 mm |
Uzunluk (l) | 80 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a) (da) | 50 mm |
Gömme derinliği (h s) | 30 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 50 mm |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 60 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (d) | 60 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 35 mm |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 6,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!