Mercimek başlı vida için plastik kapak
PLASTİK KAPAK,VİDA İÇİN-R7042-GRİ-D14
Ürün no. 020200142
EAN 4011231260183
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap | 4,2 mm |
Dış çap (d2) | 14 mm |
Malzeme | PVC - Polivinil klorür |
Renk | Trafik grisi |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Zebra Pias mercek başlığı ve mercimek başlı sac vidalar, keçe ağızlı, DIN 7981 (ISO 7049) uyumlu |
Tasarım | Keçe ağzı |