Flanşlı, mercimek başlı sac cıvatası
Çelik, siyah Delta Seal, mer. baş., H
PULLU YMB.SAC VİDA.PH2-DELTA(SYH)4,8X16
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Tüm yumuşak malzemelerin (ör. plastik) pano, iç koruma gibi, motorlu araçların iç kısmına cıvatalı bağlantıları için uygundur.
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko, siyah |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | LG-FLG |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,25 mm |
Tahrik tipi | K |
Vida iç yolu | H2 |
Pul kalınlığı (t) | 1,2 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |