Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Konik iç altı köşeli setskur

ISO 4026 çelik 45H düz
SETSKUR-ISO4026-45H-S4-(SYH)-M8X35

Ürün no. 02558 35
EAN 4038898463399

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konik iç altı köşeli setskur

Ürün no. 02558 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4026, çelik 45H, düz
Not

Sertlik sınıfı 45H, 450 HV sertliğe tekabül eder



ISO 4026, DIN 913'nın yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Çelik setskurlar, yalnızca basma gerilimi altında kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca bkz. DIN EN ISO 898-5). Tipik kullanımlar arasında ayar halkasında sabitleme veya karşılığa basınç uygulama yer alır. Bu nedenle çelik setskurlar, sıkıştırma/gevşetme işlemleri sırasında iç altıköşede burulma direnci sağlamak için son derece serttir.



Setskurlara kaynak uygulanırsa, setskurlar sıkıştırılırsa ve somunlarla sabitlenirse veya bükülürse yanlış uygulama olasıdır. Her türlü çekme direnci uygulaması yanlış kullanım olarak değerlendirilir ve arıza ile sonuçlanabilir.



İpucu:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

35 mm

Düz uç çapı (d2)

5,5 mm

Vida iç yolu (s1)

IH4

Standartlar

ISO 4026

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çıplak

Sertlik kategorisi

45H

Tahrik tipi

İç altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Uç şekli

Kesik koni

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler