Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mercimek başlı pop perçin

Mercimek başlı pop perçin, tırtıklı, siyah alüminyum-galvanize çelik
MER.POP PER.ALU-SYH/ST-A2K(6,4-12,7)4X17
ZEBRA

Ürün no. 0915594017
EAN 4047376618817

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mercimek başlı pop perçin

Ürün no. 0915594017

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Alüminyum AlMg 2,5, siyah eloksal kaplama, çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)

Çok amaçlı pop perçin

4,8 mm çap ölçüsü için yapı izni
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4,0 x 17,0 mm

Min./maks. kavrama aralığı

6,4-12,7 mm

Kafa çapı (dk)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,4 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

4,1-4,3 mm

Kesme kırılması yükü

1200 N

Germe kırılması yükü

1600 N

Manşon malzemesi

Alüminyum

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Siyah, anotlanmış

Mandren yüzeyi

Galvanizli

Standartlar

WN 915

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Mandren çapı (dm)

2,2 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler