Kombine pense DIN ISO 5746
Kombine pense ZEBRA DIN ISO 5746
PENSE-DIN/ISO5746-180MM
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
- Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü, kavrama ve kesme yüzeylerinin temiz olmasını sağlar
- Ekstra uzun kesme ağzı aynı zamanda daha kalın kablolar için de uygundur
- Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı için dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 bileşenli konforlu tutma sapı
- İndüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yuvarlak malzemeleri kavramak için özel ağız yapısı
- Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
- Mafsal: Bindirmeli mafsal
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
| Uzunluk (L) | 180 mm | 
| Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 3,4 mm | 
| Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2,2 mm | 
| Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi | 12 mm | 
| Yüzey | Krom kaplamalı | 
| Uzunluk (inç) (L) | 7 in | 
| Malzeme | Çelik | 
| Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik | 
| Maks. alüminyum/bakır tel kesiti kesme kapasitesi | 16 mm² | 
| ISO | 5746 |