Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Segman pensesi B tipi

DIN 5254, B form, segman pensesi
DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Ürün no. 071402 18
EAN 4045989109333

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Segman pensesi B tipi

Ürün no. 071402 18

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Segman penseleri için

Standart: DIN 5254



Tutma sapı: Plastik kaplamalı


Tutma işleminin güvenli olmasını garanti eder, kaymayı önler



Sıkıştırılmış yay çeliğinden uçlar


Sıkıştırılmış segmanlarda bile optimum denge.



Takılan uçlar


Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.



Cıvatalı ve monte mafsal


Yüksek hassasiyetli ve optimum düzeyde uygulamalar.



Geniş yerleştirme yüzleri


Burulma olmadan monte edilen segmanlar.



Pense kafası


Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.



Dahili yay


  • Koruma için içeride cıvatalı mafsal

  • Çalışmaya engel oluşturmaz

  • Lekelenmez veya kaybolmaz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Dış segmanlar için segman pensesi (miller).

Uzunluk (L1)

165 mm

Min./maks. kavrama aralığı

19-60 mm

Çene uzunluğu (L2)

40 mm

Kanca uzunluğu (L3)

15 mm

Malzeme

Çelik

Zıvana çapı (D1)

1,8 mm

Şekil

B

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler