Kombine cırcırlı anahtar, esnek
Kombine cırcır anahtarı, esnek, polisajlı
KOMBİNE MAFSALLI-CIRCIRLI ANAHTAR-SW10
Ürün no. 071425310
EAN 4038898735014
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir




Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Esnek cırcır kafası parmaklar için daha fazla hareket alanı sağlar ve engelleri giderir
Lokma ucu tahriki:
- POWERDRIV değiştirildi, çift altıgen
- Hassas dişli - 72 dişli, 5° dönüş açısı
- Sorunsuz ve güvenli çalışma için hassas şekilde üretilmiş lokma göbeği
- En dar noktalarda çalışmak için ince tasarım
Esnek cırcır kafası:
- 180° mafsal
- Özellikle dar alanlarda montaj veya gevşetme konusunda yüksek esneklik
Standart: DIN 899 uyarınca maks. tork
Geometri:
- Düz lokma ucu
- 15° açık uç konumu
Not
Bu, yalnızca maksimum tork ile yüklenebilen özel bir alettir. Bu nedenle, anahtarlar vidaları gevşetmek için yalnızca kısmen uygundur.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Açık uçlu vidaları gevşetin, lokma ucundaki cırcır mekanizması ile sıkın.
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 10 mm |
Uzunluk (L) | 159 mm |
Çene kalınlığı (a1) | 5,6 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 7,3 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 20,9 mm |
Halka dış çapı (d) | 19,1 mm |
Maks. tork (F max.) | 59 Nm |
Malzeme | Takım çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |