Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kombine cırcır anahtar seti, esnek 9 parça

Kombine cırcır anahtar seti, esnek 9 parça
KOMBİNE MAFSALLI-CIRCIRLI ANAHTR.SETİ-9P

Ürün no. 071426352

EAN 4065746079648

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine cırcır anahtar seti, esnek 9 parça

Ürün no. 071426352

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Flexible ratchet head provides more space for fingers or for overcoming obstacles, ZEBRA® professional-quality tool
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

9 ADET

Lamalar boyunca genişlik

8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm

Diş sayısı

72

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler