Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı
Kombine cırcır anahtar, çift uçlu, polisajlı
KOMBİNE CIRCIRLI ANAHTAR-SW13-178MM




Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Lokma ucu tahriki:
- POWERDRIV değiştirildi, çift altıgen
- Hassas dişli - 72 dişli, 5° dönüş açısı
- Sorunsuz ve güvenli çalışma için hassas şekilde üretilmiş lokma göbeği
Açık uç:
- Açık cırcır segmentli
- Esnek cırcır segmenti durmadan çalışmayı sağlar; anahtarın somundan çıkarılması artık gerekli değildir
- Dönüş yönünü değiştirmek için tuşu çevirmeniz yeterlidir
Standart: DIN 899 uyarınca maks. tork
Geometri:
- Düz lokma ucu
- 15° açık uç konumu
Cırcır kolu aşırı ağır yükler (burulma sertliği üzerinde) için uygun değildir. Buna göre, önce standart bir açık uçlu anahtar kullanarak vida veya somunları gevşetmenizi ve ardından cırcır kolu ile çalışmaya devam etmenizi öneririz; sıkma işlemleri cırcır kolu ile kolayca gerçekleştirilebilir.
Veri sayfaları(X)
Özellikle fren boruları, enjeksiyon hatları, klima üniteleri, hidrolik gibi rakor bağlantıları içindir.
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 13 mm |
Uzunluk (L) | 178 mm |
Çene kalınlığı (a1) | 8,1 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 8,6 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 29,1 mm |
Halka dış çapı (d) | 25 mm |
Malzeme | Takım çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |