Kafaya kadar dişli altıgen cıvata
ISO 4017 paslanmaz çelik, A4, düz
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933(A4/70)SW10-M6X120
Ürün no. 00916 120
EAN 4045727175286

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 120 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | B |
RoHS uyumlu | Evet |