Kombine anahtar seti, kısa tip
Kombine anahtar seti, kısa
KOMBİNE ANAHTAR SETİ-(SW8-22)-11PARÇA
ZEBRA
Ürün no.
071330140
EAN 4024835151986
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Yuva: Halka ucu POWERDRIV®, çift altıgen
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka
- Geometri: Halka tarafında köşeli 15°, çene açısı 15°
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 11 ADET |
Lamalar boyunca genişlik | 8 mm |
Kombine anahtar seti, kısa tip dahil:
1
x
Açıklama:
8 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
9 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
10 mm; Uzunluk: 140 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
11 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
12 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
13 mm; Uzunluk: 170 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
14 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
15 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
17 mm; Uzunluk: 205 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
19 mm; Uzunluk: 230 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Açıklama:
22 mm; Uzunluk: 260 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar:
1
x
1
x
Kombine anahtar seti için plastik askı
HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.11PCS
ZEBRA
Açıklama:
Empty
Miktar:
1
x
Paket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBVVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Fiyatlandırma hakkında bilgiler
Paket birimi (VE) başına fiyat:Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.