Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pim klemensi 2.5

Pim klemensi 2.5 4 tırnaklı pimler
İZOLESİZ KABLO KLMN.ERKEK 1,0-2,5/D2,5MM

Ürün no. 0558186107

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Pim klemensi 2.5

Ürün no. 0558186107

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Model

Sızdırmaz

Min./maks. tel kesiti

1-2,5 mm²

Min./maks. yalıtım çapı

2,1-2,9 mm

Saplama çapı

2,5 mm

Conta çapı

3,40 mm

Kilit mandalı sayısı

4 ADET

Malzeme

Bakır-nikel-silikon

Yüzey

Kalay kaplamalı

Gerekli aksesuar:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,2-2,1/D3,4 TURNC

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ1,9-3,0/D3,4 KAHVE

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,4-2,1/D3,4 BEYAZ

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,7-2,1/D3,4 SARI

İzolesiz kablo konnektörleri
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 2,5-3,3/D3,4 KIRMZ

İzolesiz kablo konnektörleri
x 100 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.