Metal konnektör Fastin-Faston 2.8
Düz fiş, Fastin-Faston 2.8
İZOLESİZ YAS.KLMN.ERK.1,5-2,5/2,8X0,5MM
Ürün no.
055899571
EAN 4046778261386
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 2,3-3,5 mm |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 2,8 x 0,8 mm |
Kilit mandalı sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |