Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kombine anahtar, kısa

Kombine anahtar, kısa
KOMBİNE ANAHTAR-SW19-KROM-15°AÇILI-230MM
ZEBRA

Ürün no. 071330119
EAN 4024835152952

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar, kısa

Ürün no. 071330119

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Halka tarafındaki tahrik: POWERDRIV çift altıköşe

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafında köşeli 15°, kafa açısı 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

19 mm

Uzunluk (L)

230 mm

Halka kalınlığı (a1)

11,5 mm

Çene kalınlığı (a2)

7,5 mm

Çene genişliği (dış) (b)

42 mm

Halka dış çapı (d)

29,9 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler