Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Düz tornavida

Düz tornavida, altıköşe şaft, darbeli
DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-0,8X4,5X90MM
ZEBRA

Ürün no. 0613321045
EAN 4038898270850

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz tornavida

Ürün no. 0613321045

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
  • Geniş darbe kapağı

  • Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

0,8 x 4,5 mm

Bıçak uzunluğu (A)

90 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Lama boyunca genişlik, tornavida ucu

5 mm

Anahtar desteği

8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler