Standart fiş sigorta mini-FLP
Standart fiş sigorta mini-FLP
MİNİ FLP FİŞ SİGORTA 2AMPER GRİ
Ürün no.
073130202
EAN 4046778153131
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Silver-coated version for better heat reflection
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 2 A |
Renk | Gri |
Maks. nominal voltaj | 58 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Temas yüzeyi | Gümüş kaplamalı |