Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Benzinli ve dizel motorlar için kompresyon testi ekipmanı - KOMPRESYON ÖLÇME CİHAZI DİZEL-BENZİN
´
Benzinli ve dizel motorlar için kompresyon testi ekipmanı - KOMPRESYON ÖLÇME CİHAZI DİZEL-BENZİN - 1

Benzinli ve dizel motorlar için kompresyon testi ekipmanı

Benz./dizel mot. için kompr.test seti
KOMPRESYON ÖLÇME CİHAZI DİZEL-BENZİN

Ürün no. 0853031022

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Benzinli ve dizel motorlar için kompresyon testi ekipmanı

Ürün no. 0853031022

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Hızlı bağlantılar

Dizel kompresyon test ekipmanı


  • Kompresyonu, otomobillerde ve hafif ticari araçlarda kızdırma bujisi yuvasından ve kamyonlarda enjektör yuvasından ölçer

  • Dört hızlı uzatma parçasıyla donatılmış

  • Basınç tahliye valfiyle donatılmış

Benzin kompresyon test ekipmanı


  • Kompresyonu buji yuvalarından ölçer

  • Tüm uygulamalara uygun dört uzatma parçası ve iki kauçuk koniyle donatılmış

Ölçüm aralığı


  • Benzin: 3,5 ila 17,5 bar

  • Dizel: 10 - 60 bar

Silindir sayısı


  • Benzin: 1 ila 8 silindir

  • Dizel: 1 ila 8 silindir

Motometre bağlantısı: 623.603.1102

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Otomobil ve hafif ticari araçlarda ve benzinli ve dizel motorlu ağır vasıtalarda olan pistonların kompresyon oranını ölçerek piston segmanı ve supap sızdırmazlığının kontrolü için

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

12 ADET

Min. basınç

10 bar

Maks. basınç

60 bar

Ürün ağırlığı (parça başına)

1 g

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler