Spiral matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN
HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D5,2MM
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Teknik özellikler
Makine tipi için uygun | Kablosuz tornavidalar |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 5,20 mm |
Uzunluk (l1) | 86 mm |
Yonga oluğu uzunluğu (l2) | 52 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Çıplak |
Kesme malzemesi | HSCo |
Uç açısı | 130 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 2/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |