Köşe bağlantı vidası
Bağlantı vidası, Çelik, çinko kaplamalı PZ
KÖŞE BAĞLANTI VİDASI-4.8-PZ3(A2K)7X50
Ürün no. 027617 50
EAN 4011231318907
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Çinko kaplamalı çelik, mavi kromajlı
- Havşa başlı
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d) | 7 mm |
Mil çapı (ds) | 7,0 mm |
Uzunluk (l) | 50 mm |
Mil uzunluğu (l1) | 9,5 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 120 derece |
Kafa çapı (dh) | 10,0 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 0,8 mm |
Vida iç yolu | Z3 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (lg) | 40,0 mm |
Göbek çapı | 4,8 mm |
Uç şekli | Düz |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 45 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Gövde, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, Mobilya |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!