Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
PULLU AHŞ.VİDA(ASSY) (A2L)AW40 10X100/60
ASSY SK
Ürün no.
0184610100
EAN 4045727007570
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 10 mm |
Uzunluk (l) | 100 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 60 mm |
Kafa çapı (dh) | 25 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Sarı galvanizli |