Online-Mağazaya kayıt olmak istiyor musunuz?

Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır

Müşteriler için giriş
Online-Mağazaya kayıt olmak istiyor musunuz?

Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır

Klima temizleme spreyi Biyosit içermez

Klima temizleme spreyi biyosit içermez.
KLİMA TEMİZLEME SPREYİ 300 ML

Ürün no.: 0893764103

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Klima temizleme spreyi Biyosit içermez

Ürün no.: 0893764103

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Bu klima ünitesi temizleyici mobil, sabit ve araç klima ünitelerini temizleyecek şekilde tasarlanmıştır.
  • Klima sistemlerini temizler ve korur

  • Yüzeyde oluşan kirleri temizler ve giderir

  • Korozif değildir

  • Yanıcı değildir

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu 1

Talimatlar

Klima ünitesini ve fanları kapatın. Sprey sensörünü klima ünitesindeki yoğuşma çıkışına yerleştirin ve kutu içeriğinin yaklaşık çeyreğini püskürtün (yaklaşık 10 saniye). 5 dakika etki etmesini bekledikten sonra kalıntıların giderilmesi için işlemi tekrarlayın. Kutu içeriğini bitirene kadar işlemi aynı şekilde tekrarlayın.

İçerik

300 ml

İçerik ağırlığı

299,7 g

Kimyasal baz

Koruyucu bileşenlerle sulu yüzey aktif madde temizleyici

Renk

Sarı
Beyaz

Yoğunluk

1 g/cm³

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Maks. işlem sıcaklığı

40 °C

Maks. sıcaklık koşulları

50 °C

Maks. sıcaklık direnci

85 °C

Son okunan