Sunta vidası ASSY® Standard
ASSY std. çelik çinko kap. sarı PT havşa başlı AW
HB.VİDA(ECO ASSYII)AW40(A2L)10X260/100
ECOFAST ASSY II
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kendi kendine havşa açan kafa yapısı
- 2 işlem bir arada, vidalama ve havşa açma
- Ahşap yüzeylerin çatlamasını, ayrılmasını ve parçalanmasını önler
Raybalama
- Vidalama sırasında sürtünmeyi %40 azaltır
- Elektrikli aletler üzerinde daha az gerilim (daha uzun kullanım ömrü)
Asimetrik diş açma
- Sıkma için daha az çaba gerekir – optimum nüfuz etme
- %50 zaman tasarrufu
AW kafa tipi
- Kafa tipi ile vida başı arasında mükemmel uyum
- Tahrik yüzeylerinin mükemmel geometrisi sayesinde optimum kuvvet aktarımı
- Daha uzun ömürlü
- Optimum ve hızlı merkezleme
- Optimum temas yüzeyleri çıkarma kuvvetlerini azaltır (ucun çıkmasını önler)
- Daha az aşınma: Eşit kuvvet dağılımı vidanın ve vida başının yüzey kaplamasının zarar görmesini önler
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 10 mm |
Uzunluk (l) | 260 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 100 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Kafa çapı (dh) | 18,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 5,5 mm |
Kafa ayrıntıları | Frezeleme dişleri |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş biçimi | Tek diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Göbek çapı | 6,3 mm |
Uç şekli | Uç |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Sarı galvanizli |
Uygulama alanı | Çatı ustası |