Yarım diş altıköşe başlı cıvata
DIN 931 altık. baş. yar. diş cıv, çel 8.8 çin kapl
AKB.YDİŞ.CIV.DIN931-8.8-SW17(A2K)M10X130
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 931 geri çekilmiş ve ISO 4014 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 130 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 7 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Standartlar | DIN 931 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Galvanizli |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (b) | 32 mm |
Ürün sınıfı | B |
RoHS uyumlu | Evet |