Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal), ince diş DIN 980, çelik 10, çinko kaplamalı, sarı pasifleştirilmiş (A2C)

DIN 980 V çelik I10I çinko kap., sarı, ince dişli
SOMUN-DIN980-V-I10I-WS24-(A2C)-M16X1,5

Ürün no. 036901615
EAN 4011231349000
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal), ince diş DIN 980, çelik 10, çinko kaplamalı, sarı pasifleştirilmiş (A2C)

Ürün no. 036901615

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Not

DIN 980 yerini ISO 10513'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 ve M39×3 diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 için düzler arasındaki genişlik 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 7042'ye standart diş dahil edilmiştir | Mukavemet sınıfı 5 kaldırılmıştır | ISO 10513, mukavemet sınıfları 8, 10, 12 için geçerlidir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap x hatve (D)

M16 x 1,5

Yükseklik (m1)

16 mm

Harici sürücü (s1)

WS24

Standartlar

DIN 980

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

I10I

Yüzey

Sarı galvanizli

RoHS uyumlu

Hayır

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Tamamen metal sıkıştırma parçası, 1 parça

Kilitleme fonksiyonu

Kayıp önleyici cihaz, sıkıştırma

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler