Matkap uçlu alçıpan cıvatası
Fosfatlı çelik H
Ürün no.
018935 35
EAN 4011231244152
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Matkap uçlu
- ZEBRA pias matkap uçlu diş açan cıvata dişi
- 0,75–2,25 mm kalınlığında metal profillere alçıpan vidalamak için
- Sertleştirilmiş, fosfatlı çelik
- Phillips kafa tipi PH 2 borazan kafa
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
RoHS uyumlu | Evet |
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 35 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 22 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) | 25 mm |
Kafa çapı (dh) | 8,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Borazan başlı |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş biçimi | Tek diş |
Uç şekli | Matkap ucu |