Klima soğutucu maddesi R134 a
Klima soğutucu maddesi R-134a
KLIMA GAZI R134A
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Tasarımı test edilmiş, yeniden doldurulabilir ve dengeli, yeniden kullanılabilir ambalaj
- 3/4 inç erkek dişli yüksek dik yaka ve tahliye valfi
- Renksiz, kokusuz ve tatsız
- Toksik değildir
- Yanıcı veya patlayıcı değildir
R134a, araçların klima sistemlerinde yağın kompresöre optimum şekilde yeniden dolaşımını garanti etmek için polialkilen glikol yağlayıcı (PAG) kullanılmasını gerektirir.
Mineral yağı veya alkil benzen yağlayıcılarla karıştırmayın.
Yeniden kullanılabilir şişelerde çıkış borusu yoktur. Soğutucu maddeyi tahliye etmek için şişeyi her zaman kafa bölümüne yerleştirin.
Soğutucu maddeyi tahliye etmek için tahliye adaptör seti gereklidir.
Tehlike sınıfı/kategorisi: Basınçlı gaz, sıvılaşmış gaz.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Araç klima sistemlerinde kullanılmak üzere soğutucu madde.
İçerik ağırlığı | 12.0 kg |
Kimyasal baz | Tetrafloroetan |
Renk | Renksiz |
Koku/oda kokusu | Etersi |
Zehirli | Hayır |
Patlayıcı | Evet |
Alev alabilir | Hayır |