Kelebek somun, yuvarlak kelebek şekli (Alman tipi) DIN 315, dövülebilir demir, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
DIN 315 dövl. dök. dem., çin. kapl.
KELEBEK SOMUN DIN315-DÖKÜM(A2K)M6
Ürün no. 034206
EAN 4011231342605
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
Diş tipi x nominal çap (D) | M6 |
Kanat yüksekliği (h1) | 16 mm |
Somun üstünde kanat genişliği (e1) | 33 mm |
Standartlar | DIN 315 |
Şekil | Alman tipi |
Malzeme | Dövülebilir dökme demir |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |