Mercimek başlı sac vidası, form C, yıldız başlı PH
DIN 7981 merc. baş pslnmz. A4 C form
YMB.SAC VİDASI DIN7981-PH2(A4)4,2X9,5
Ürün no.
012714295
EAN 4038898488644
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7981, A4 paslanmaz çelik, C form, sivri
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 9,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,05 mm |
Vida iç yolu | H2 |
DIN | 7981 |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Standartlar | DIN 7981 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | C |