Klima servis cihazı, araç COOLIUS® A10
Klima servis cihazı, araç COOLIUS A10
KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI COOLIUS A10 R134A
Ürün no. W050101000
EAN 4056807112770
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mobil kullanımda verimlidir
- Taşıma korumalı yenilikçi araç tasarımı
- Darbe dayanımında en yüksek seviyededir
- Gerilim transformatörü ile kullanımı mümkündür
Profesyonel belgeler
- Veriler USB arayüzü üzerinden Excel'e aktarılabilir
- Ayrı servis işlemlerine ilişkin belgeler
- Toplam soğutucu madde tüketiminin değerlendirilmesi
Hızlı yağ tipi değişimi, ör., PAG yağından POE yağına
Boru sistemi ve servis hortumlarının akıllı bir şekilde durulanması
Uzun süreli servis ömrü
Yüksek kaliteli ve özel tasarımlı parça kullanımı
İzinsiz erişimi engeller
4 haneli parola kullanımı ile kişiselleştirilmiş erişim
Teslimat kapsamı
- Standart hızlı kaplinlere sahip 2 adet 3 m servis hortumu
- Araç dolum seviyesi veritabanı
- Çeşitli yağlar ve UV katkı maddeleri için etiketler
- Bakım kitabı
- Kısaltılmış kullanım talimatları (çok dilli kullanım talimatları için web sitesi bağlantısı ile)
- Cihaz talimatları
Veri sayfaları(X)
Binek araçlardaki, kamyonlardaki, hizmet araçlarındaki, inşaat araçlarındaki ve tarım araçlarındaki klima üniteleri için klima bakımı.
Cihaz ağırlığı | 65 kg |
Genişlik | 572 mm |
Yükseklik | 1045 mm |
Derinlik | 545 mm |
Soğutucu madde tipi | R134a |
Soğutucu madde hacmi | 11 kg |
Soğutucu madde doldurma hassasiyeti | +/- 15 g |
Vakum pompası çıkışı | 100 l/min |
Emme kapasitesi | 300 g/min |
Ekran | 4 satır LCD |
Maks. çalışma basıncı | 20 bar |
Onay | CE |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 77,400 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!