Kılıç testere ağzı, metal, iki yıldız Metal profiller ve borular için
Metal prof. ve borular için kılıç testere ağzı 2S
KILIÇ TES.UCU METAL 150MM 1,8DİŞ (5 AD)
Ürün no. 0615915026
EAN 4024835895606
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
					
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çapak ve titreşimi azaltılmış kesim için Vario diş dağılımı.
- 1,8 ila 2,6 mm diş aralığıyla 3 ila 10 mm malzeme kalınlığında kullanım içindir.
 
Not
- Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
 - Metal kılıç testere ağızları için soğutma sağlayın, strok sayısını azaltın ve salınımı kapatın.
 - Soğutma, kılıç testere ağızlarınızın kullanma süresini uzatır.
 
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
Kılavuz
Renk kodlu sistem
- Kahverengi: Ahşap için uygun
 - Mavi: Metal için uygun
 - Gri: İnşaat/üniversal kullanım için uygun
 - Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
 
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu şartlara tabi uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması
 - Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.
 - İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.
 - Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için uygun standart lama.
 
Uzunluk (L)  | 150 mm  | 
Min./maks. diş aralığı  | 1,8-2,6 mm  | 
Kalınlık  | 0,9 mm  | 
Özellikle şunun için uygun  | Metal profiller ve borular, Kalın metal levhalar, Alüminyum, Demir dışı ağır metal, Metalli ahşap  | 
Min./maks. malzeme kalınlığı  | 3-10 mm  | 
Parça sayısı  | 5 ADET  |