Kiriş taşıyıcı
Kiriş taşıyıcı
AĞAÇ DİREK DIŞ BAĞLANTILARI
Ürün no. 068135090
EAN 4024835148375
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Joist brackets are ideal for concealed load-bearing wood/wood connections of e.g. secondary beams to main beams or posts. Connections in visible areas can also be sloping.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 46 x 90 x 106 mm |
Min. kiriş askısı yüksekliği | 100 mm |
Alt taşıyıcıdaki delik çapı nJ/ana taşıyıcıdaki delik çapı nH | 8,5 / 5 mm |
Alt taşıyıcı nJ/ana taşıyıcı nH delik sayısı | 3 / 8 ADET |
Ağırlık | 470 g |
Onay | ETA-09/0105 |
Kalınlık | 3 mm |
Malzeme | Çelik |
Malzeme göstergesi | DX51D |
Malzeme standardı | DIN EN 10327:2004 |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |