İkili boru kelepçesi W-GFIXBD 927
Çiftli Fixbride W-GFIXBD 927
İKİLİ BORU KELPÇ(W-GFIXBD927)DIGA CS1-24
Ürün no.
0864927124
EAN 4045727386880
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIGA® CS-1 ve DIGA® CS-2 Power için uygun
G2.1
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Boş boruların (çelik-zırhlı ve plastik borular) yanı sıra sıhhi tesisat ve ısıtma borularının DIN/EN 206-1 ve DIN 1045'e uygun olarak beton yüzeylere (≤ C 40/50) hızlı sabitlenmesi için. Kum/kireç tuğla, boşluksuz tuğla ve çelik
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Uzunluk (A) | 80 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Köşebentler arasındaki mesafe (C) | 26 mm |
Boru dış çapı için uygun (ØD) | 24 mm |