Kimyasal dübel WIT-EA 150
Kimy. dübel WIT-EA 150 koaks. kartuş
WIT-EA150-KİMYASAL DÜBEL 420ML
Ürün no. 5918300420
EAN
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Koaksiyel kartuş
- Çift komponentli kimyasal dübel ürünü, yüksek kalitede ve mükemmel tiksotropik özelliklere sahip
- Her zaman kartuşla birlikte verilen statik karıştırıcıyı kullanın
- Kartuş depolanabilir ve son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.
- Sıcaklığa dayanıklı: sürekli +50 °C ve geçici olarak +80 °C
- Stiren sayesinde lekelenme yapmadığı için özellikle doğal taşa sabitleme için uygundur
- Çeşitli arka malzemede kullanım için sadece tek tip reçine
- Sahip olduğu temizlik spatulası sayesinde Fill&Clean statik karıştırıcı koaksiyel kartuş temizliğini kolaylaştırır; kimyasal ajanlara ve hava şartlarına karşı mükemmel koruma
- Su olan ortamda da kullanılabilir
İç mekan uygulamalarında daha az koku verdikleri için stirensiz reçineleri kullanınız
Betona, boşluksuz duvarcılıkta (boşluksuz tuğla) ve delikli duvarcılıkta (delikli veya yarı delikli tuğlalar ve bloklar) sağlam sabitleme için
Boşluklu duvarcılıkta, tuğlaların iç bölümlerini korumak için deliği darbeli matkap ile değil normal matkapla açınız ve örgülü kovan kullanın
Makineleri, korkulukları ve çitleri, metal kirişleri, pencereleri, lavaboları, radyatörleri, güneşlikleri, dolapları, rafları, ızgaraları vb. sabitlemek için
İçerik | 420 ml |
Kimyasal baz | İki bileşenli polyester |
Renk | Gri |