Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Somunlu perçin, havşa başlı,A2,tırtıklı

Somunlu perçin, havşa başlı,A2,tırtıklı
SOM.PERÇ.DÜZ TIRT.A2(2-4,5)19,5X10,9-M8

Ürün no. 094210 08

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Somunlu perçin, havşa başlı,A2,tırtıklı

Ürün no. 094210 08

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

With knurled shank and countersunk head, A2 stainless steel

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Diş tipi x nominal çap (D)

M8

Kafa çapı (d1)

14 mm

Dış çap (d2)

10,9 mm

Uzunluk (l1)

19,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,8 mm

Min./maks. kavrama aralığı (s1)

2,0-4,5 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Matkap deliği çapı

11 mm

Germe kırılması yükü

28070 N

Kesme kırılması yükü

7640 N

Maks. sıkma torku

31 Nm