Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

7 bölümlü lamba M.A.N.- F2000

7 bölümlü lamba M.A.N.- F2000
UNIVERSAL TIR/DORSE SAG ARKA KOM.LAM

Ürün no. 08124667

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

7 bölümlü lamba M.A.N.- F2000

Ürün no. 08124667

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

For M.A.N. – F2000 (from year of construction 08/94), for bulbs

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2

Veri sayfaları(X)

Odacık sayısı

7 ADET

Genişlik

465 mm

Derinlik

83 mm

Gerekli aksesuar:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sinyal ve fren lambası ampulü H21W

TEK FİLAMAN FREN-SİNYAL AMPULÜ 24V-21W

FIRSTEC
Hafif ticari araçlar için ekonomik ampul, 24 V
Metal duylu ampul

TEK FİLAMAN PARK-PLAKA AMPULÜ 24V-5W

FIRSTEC
Hafif ticari araçlar için ekonomik ampul, 24 V
x 10 ad.
Metal duylu ampul

TEK FİLAMAN PARK-PLAKA AMPULÜ 24V-5W

FIRSTEC
Hafif ticari araçlar için ekonomik ampul, 24 V
x 10 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler