Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Şarj ünitesi kelepçesi, yarı izole, 100 A

Şarj ünitesi kelepçesi, yarı izole, 100 A
AKÜ SARJ MAŞASI SİYAH - 60A

Ürün no. 07733216

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Şarj ünitesi kelepçesi, yarı izole, 100 A

Ürün no. 07733216

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Partly insulated, 100 A

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

100 A

Renk

Siyah

Uzunluk

143 mm

Açılma açısı (derece)

35 Derece

Ağız genişliği

29 mm

Malzeme

Çelik sac

Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler