Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sac somun Tip 1

Sac somun, tip 1
SAC SOMUN-BMW-(A3A)-L16,0MM-D3,9MM

Ürün no. 050011347
EAN 4011231415484

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac somun Tip 1

Ürün no. 050011347

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı

  • Kolay montaj ve söküm işlemi

  • Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar

Şekil

A

Vida için uygun

Çap 3,9 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

1-3 mm

Uzunluk (L)

16 mm

Genişlik (B)

11 mm

Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C)

7 mm

Malzeme kalınlığı (S)

0,5 mm

Malzeme

Yay çeliği CK 67

Yüzey

Renksiz, galvanizli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler