Kilit rondelası
DIN 128, düz çelik, A form
YAYLI RONDELA DIN128-A-D10,2
Ürün no. 044180010
EAN 4038898167358
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 128, çelik, düz
Not
Yalnızca ≤ 5,8 mukavemet sınıfı cıvatalar için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M10 |
İç çap (d1) | 10,2 mm |
Dış çap (d2) | 18,1 mm |
Yükseklik (h1) | 3,15 mm |
Kalınlık (s1) | 1,8 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | A |
Standartlar | DIN 128 |