Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kablo ucu için çoklu muhafazalı fiş soketi 6,3 x 0,8 mm

Kablo ucu için fiş bağ. 6,3x0,8 mm
8Lİ SOKET ERKEK KLMN.İÇİN 6,3MM TIRN.BYZ

Ürün no. 05551008
EAN 4046778477992

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo ucu için çoklu muhafazalı fiş soketi 6,3 x 0,8 mm

Ürün no. 05551008

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Elektrik direği sayısı

8 ADET

Temasların birbirleri ile düzenlenmesi

Her ikisi paralel

Kontak ölçer

6,3 mm

Min./maks. tel kesiti

0,5-6 mm²

IP koruma sınıfı

IP 20

Maks. nominal voltaj

250 V/AC/DC

Maks. akım

25 A

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 80 °C

Malzeme

Poliamit - PA

Renk

Doğal

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kablo ucu

İZOLESİZ YASSI KLMN.ERK.1,5-2,5/6,3X0,8

x 100 ad.
Kablo ucu

İZOLESİZ YASSI KLMN.DİŞİ 0,5-1/6,3X0,8MM

x 100 ad.
Kablo ucu

İZOLESİZ YAS.KLMN.ERKEK 4-6/6,3X0,8MM

x 100 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler