Kesme yağı Cut+Cool DVGW
CUT+COOL DVGW delme ve kesme yağı
KESME YAĞI 400ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DVGW onaylı
- İçme suyu uygulamaları için onaylıdır
- Yıkama sonrasında içme suyunun görünümü, tadı ve kokusu etkilenmez
- Kolay çıkarılır
Mükemmel yağlama özellikleri
- Kesme performansını etkin şekilde iyileştirir
- Daha yüksek kesme hızları
Özel yüksek basınç katkı maddeleri içerir
- Sıcaklığı düşürür
- Makine aksamları ve işleme takımlarının kullanım ömrünü uzatır
- İşletme masrafları azalır
Korozyon inhibitörler içerir
Korozyon oluşumunu önler
Mineral yağı, klor, silikon, asit ve reçine içermez
Boya ıslatma maddeleri içermez
DVGW onaylı
DVGW onaylı
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
- Tesis ve şantiyelerde içme suyu tesislerinin montajında diş açma yağı olarak kullanılan mineral yağ içermeyen sentetik kesme yağı.
- Oksijende kullanılabilir
İçerik | 0,4 l |
Kap | Aerosol kutusu |
Renk | Kırmızı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Poliglikol eter |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 1,05 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Asit içermez | Evet |
Klorsuz | Evet |
Min. parlama noktası | 320 °C |
Silikon içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |