Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çamurluk pulu

DIN 522 düz A2 paslanmaz çelik
ÇAMURLUK PULU DIN522-C(A2)-6,4X20X1,5

Ürün no. 040993620
EAN 4045727926970

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çamurluk pulu

Ürün no. 040993620

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 522'ye göre, kaplamasız A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Standartlar

DIN 522

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida dişi için uygun

M6

İç çap (d1)

6,4 mm

Dış çap (d2)

20 mm

Kalınlık (h1)

1,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler