Kesme taşı, taş için Longlife
Taş için kesme taşı, Longlife
KESME TAŞI-LONGLIFE-TAŞ/BETON-GRİ-D230X3
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sentetik reçine bağlı, fiber malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın
- Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Veri sayfaları(X)
Doğal taş, yapay taş, kumlu kireç tuğlası, beton/güçlendirilmiş beton
Kesme taşı, levhalar, prefabrik parçalar, tuğlalar, fayanslar, kil borular, çatı kiremitleri ve klinker vb.
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çap x kalınlık | 230 x 3,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Düz |
Maks. devir sayısı | 6600 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |