Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kesme taşı, karbür uçlu

Karbür uçlu kesme taşları
KARBÜR KESME DİSKİ D115X2

Ürün no. 0667410112

EAN 4046777490237

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kesme taşı, karbür uçlu

Ürün no. 0667410112

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Taşın özel tasarım karbür granüle özelliği yalnızca mükemmel dayanıklılık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda avuç içi taşlama makinesi ile hızlı kesimler sağlar.

Zaman kazandırır


Tek bir cihazla farklı malzemeler kesilebilir. Makine ve aksesuar değişimleriyle artık zaman kaybetmezsiniz.



Hızlı, temiz kesimler


  • Özel taş tasarımı sayesinde.

  • Minimum taş kalınlığı ve darbe sönümleme yarıklarının olması, 80 m/sn yüksek dairesel hız sağlar.


Son derece güvenli kullanım


Çelik gövde ve karbür granüle arasındaki sağlam bağlantı, kesme işlemi sırasında dayanıklılık ve güvenlik sağlar (ör. çiviler kesiliyorsa geri tepme etkisi olmaz).



Esnek kullanım ve kolay çalıştırma


Her iki dönme yönü de seçilebilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Sert/yumuşak ahşap, çivili ahşap, kontrplak, sunta, MDF, alçı levha ve elyaf levha paneller, plastik (kablo kanalı, boru veya benzeri) vb. Özellikle elektrik teknisyenleri, tesisatçılar, marangozlara yönelik yapı ve yenileme işleri için.

Çap

115 mm

Kalınlık

2,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler