Kesme taşı, çelik ve paslanmaz çelik için
Kesme taşı, çelik ve INOX çelik için
KESME TAŞI-ÇELİK/PASLANMAZ-D230X2MM
Ürün no. 0669402302
EAN 4050641000231
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Üstün kesme yeteneğine ve uzun vadede iyi dayanıklılığa sahip çok amaçlı, ince kesme taşı
- Çelik ve INOX çeliği kesmek ve dökme demir üzerinde hafif kesme işlerini yerine getirmek için uygundur
- Demir, klor ve kükürt içermez (≥ %0,1)
- Hızlı, hassas kesim, minimum ısı ve gürültü üretimi
- Kesme sırasında minimum çapak ve kıvılcım oluşumu
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
İnce-orta kalınlıkta levhalar, profiller, kutu profiller vb. kesmek için.
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap x kalınlık | 230 x 2,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Düz |
Maks. devir sayısı | 6600 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik |