Dişi klemens VKR PLUS 2.5
Dişi klemens VKR PLUS 2.5
FİŞ UCU DİŞİ 1.5-2.5QMM
Ürün no.
0558195002
EAN 4046778096759
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmaz |
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 2,0-2,9 mm |
Saplama çapı | 2,50 mm |
Conta çapı | 4,25 mm |
Kilit mandalı sayısı | 4 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!