Çivili çakma dübel W-ZND havşa başlı SK tipi
Çivili çakma dübel W-ZND havşa başlı SK tipi
ÇİVİLİ ÇAKMA DÜBEL PZ3-(A1K)-20-8X60
ZEBRA
Ürün no.
090631860
EAN 4024835224178
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For fastening squared timbers, laths, thin sheets and all components for recessed mounting. Wall plug body with countersunk head, nails zinc-plated steel
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 8 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 60 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 20 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 40 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 8 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 45 mm |
Parçadaki delik çapı (d f) | 8 mm |
Çivi malzemesi | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Vida iç yolu | Z3 |