Tsr.mob.kulbu, çinko döküm, yay tipi, antik
Tsr.mob.kulbu, çinko döküm, yay tipi, antik
TUTACAK ANTRASİT
Ürün no.
0685213481
EAN 4045727193617
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Zamak |
Yüzey | Galvanizli |
Renk | Antrasit |
Uzunluk (L) | 147 mm |
Genişlik (B) | 18 mm |
Yükseklik (H) | 31 mm |
Kalınlık (D) | 9,5 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 128 mm |
Tutma çubuğu genişliği | 18 mm |
Tutma tabanı genişliği | 14 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!