ASSY® 3.0 sarı galvanize Sunta vidası
ASSY 3.0 çelik çinko kap. sarı PT havşa başlı AW
HB.SUNTA VİDA(ASSY 3.0)AW20(A2L)5X100/52
ASSY 3.0
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çinko kaplamalı çelik, sarı, kısmi diş, havşa frezeleme ucu başlı, AW kafa tipi
Ahşabı çatlatmak yerine onu birleştirir
Alt tabakalar:
Masif ahşap (kozalaklı ağaç ahşabı, kül, kayın, meşe), laminant kirişler, çapraz laminant kereste (CLT), kereste kaplama (kozalaklı ağaç ahşabı veya BauBuche), OSB ve sunta.
Frezeleme uçları – istediğiniz yerde havşa açın!
- Ahşap ve bağlantı parçaları için uygundur
- Kaplanmış ahşap malzemelerde minimum hasar
- Yüzeyde daha az talaş
Parmak freze - daha düşük kuvvet için "yardımcı motor"
- Özellikle uzun vidalarla vidalama ve kafa havşa açma torkunun azaltılması
- Vidalama aletlerinin korunması
- Çap = 5 mm, U = 70 mm'den itibaren
Asimetrik diş - daha yüksek hız
- Düşük vidalama torku
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama
- Çift diş: 3,0-4,5 mm
- İri dişli: 5,0-12,0 mm
AW kafa tipi — daha güçlü
- Mükemmel kuvvet aktarımı
- Çok iyi bir şekilde oturur
- Hızlı konum
- Vida sıkıca yerine oturur
- Uçta neredeyse hiç aşınma yok
- Sallantı olmaz
- Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz
- 3,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 5 uç boyutu
Halka diş/ters diş özelliği sayesinde ahşapta yarma ve patlatma yapmaz
- Özellikle kenarlara vidalama sırasında minimum çatlatma kuvvetleri
- Vidalama torkunun azaltılması
- Halka dişin delme etkisi sayesinde patlamalardan yüksek oranda kaçınılır
- Halka diş: 3,0-4,5 mm
- Çiftli diş: 5,0-12,0 mm
Cıvatalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik cıvatalar kullanın.
Metalleri ahşaba bağlamak için metal çıkıntıda hassas bir kesim yapın.
ASSY 3.0 sunta cıvataları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (matkap ucu, çiftli diş, halka diş, tırtıklı kenar, kendiliğinden geçen yiv, vb.) sahip olmayan vidaların kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön kod 0151 (havşa başlı) ve ön kod 0153 (mercimek başlı).
Mevcut çalışma dokümanları:
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 100 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 52 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 9,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,2 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Diş biçimi | Kaba dişli |
Göbek çapı | 3,2 mm |
Uç şekli | Kontra dişli uç |
Uç açısı | 28 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Sarı galvanizli |
Renk | Sarı |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Levha katı ahşabı |
Uygulama alanı | Tavan |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |