Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8
Panç HSCo8 Longlife and Speed
HSS BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED, D76MM
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Minimum performansla daha hızlı testereli kesim işlemi
Yeni geliştirilmiş diş şekli
Yüksek eşmerkezlilik ve yan hareket doğruluğu
Daha fazla dişli sayesinde sağlam taban plakası
38 mm kesim derinliğinde oldukça sessiz ve düşük titreşimli çalışma
M42 bi-metalden (%8 kobalt) üretilen panç, Combi vario dişli özelliğe sahiptir
- Devir sayısına her zaman uyun. Aşırı devir sayıları dişleri aşındıracaktır ve buna bağlı olarak panç kullanılamayacaktır.
- Çelik ve paslanmaz çelik üzerinde düzenli kullanım için HW donanımlı pançımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
- İnce sac levha için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Çelik, paslanmaz çelik, dökme metal, bakır, bronz, alüminyum ve ahşap için uygundur, plastik için sınırlı uygunluğa sahiptir.
Delme işlemini daha düşük delme kuvvetiyle başlatın. Azaltılmış, eşit basınçla delme işlemine devam edin, delme işleminde salınım hareketlerini önleyin, devir sayısı tablosuna her zaman uyun, soğutma sıvısı kullanın. Ahşap ve ahşap benzeri malzemeler üzerinde kullanırken pançı "havalandırın".
Çap (Ø) | 76 mm |
Kesme derinliği | 38 mm |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Yumuşak çelikte önerilen devir sayısı | 115 dev/dk |
Takım çeliği ve paslanmaz çelikte önerilen devir sayısı | 55 dev/dk |
Dökme demirde önerilen devir sayısı | 75 dev/dk |
Pirinçte önerilen devir sayısı | 150 dev/dk |
Alüminyumda önerilen devir sayısı | 170 dev/dk |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!